KNIPEX Waterpomptang ALLIGATOR type 56 08
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 8976. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door zijn dubbele geleiding. De klembeveiliging, voorkomt beknellingsletsel. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Zelfklemmend aan pijpen en moeren.
KNIPEX
Waterpomptang Alligator met meercomponentengrepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 23072991
Catalogusartikelnr 1: 88 05 250 Catalogusartikelnr. 2: 88 05 250 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,02
|
||
KNIPEX
Waterpomptang Alligator met meercomponentengrepen 300mm
ERIKS Artikelnr: 23072992
Catalogusartikelnr 1: 88 05 300 Catalogusartikelnr. 2: 88 05 300 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,23
|