KNIPEX Waterpomptang COBRA type 55 93
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier zorgt door zijn dubbele geleiding voor een grote stabiliteit. De klembeveiliging, voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen met kunststof overtrokken.
![]() |
KNIPEX
Waterpomptang Cobra met kunststof grepen 150mm
ERIKS Artikelnr: 23287541
Catalogusartikelnr 1: 87 01 150 Catalogusartikelnr. 2: 87 01 150 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,03
|
|
![]() |
KNIPEX
Waterpomptang Cobra 8701180 met kunststof grepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23072982
Catalogusartikelnr 1: 87 01 180 Catalogusartikelnr. 2: 87 01 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 34,65
|
|
![]() |
KNIPEX
Waterpomptang Cobra 8701250 met kunststof grepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 23072983
Catalogusartikelnr 1: 55930250 Catalogusartikelnr. 2: 87 01 250 |
Prijs (Per stuk):
€ 36,77
|
|
![]() |
KNIPEX
Waterpomptang Cobra 8701300 met kunststof grepen 300mm
ERIKS Artikelnr: 23072984
Catalogusartikelnr 1: 87 01 300 Catalogusartikelnr. 2: 87 01 300 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,22
|