KNIPEX Waterpomptang COBRA type 56 07
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier zorgt door zijn dubbele geleiding voor een grote stabiliteit. De klembeveiliging, voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen met kunststof overtrokken.
KNIPEX
Waterpomptang Cobra 8703180 met kunststof grepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23287544
Catalogusartikelnr 1: 87 03 180 Catalogusartikelnr. 2: 87 03 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 47,77
|
||
KNIPEX
Waterpomptang Cobra 8703250 met kunststof grepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 23287545
Catalogusartikelnr 1: 87 03 250 Catalogusartikelnr. 2: 87 03 250 |
Prijs (Per stuk):
€ 49,75
|
||
KNIPEX
Waterpomptang Cobra 8703300 met kunststof grepen 300mm
ERIKS Artikelnr: 23287546
Catalogusartikelnr 1: 87 03 300 Catalogusartikelnr. 2: 87 03 300 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,22
|