KNIPEX Waterpomptang COBRA type 56 09
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten, kop verchroomd, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Het doorgestoken glijscharnier zorgt door zijn dubbele geleiding voor een grote stabiliteit. De klembeveiliging, voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
![]() |
KNIPEX
Waterpomptang Cobra met meercomponentengrepen 250mm
ERIKS Artikelnr: 23287547
Catalogusartikelnr 1: 87 05 250 Catalogusartikelnr. 2: 87 05 250 |
Prijs (Per stuk):
€ 54,32
|
|
![]() |
KNIPEX
Waterpomptang Cobra met meercomponentengrepen 300mm
ERIKS Artikelnr: 23287548
Catalogusartikelnr 1: 87 05 300 Catalogusartikelnr. 2: 87 05 300 |
Prijs (Per stuk):
€ 70,18
|