BAHCO Waterpomptangen type no. 822xCIP
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
· ISO 8976
· Uitvoering: Verchroomd, anti-roest behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ErgoTM grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal gripcomfort
· Evenwijdige, speciaal geharde bekken
· De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
· Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijp-materiaal
· Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 11-12 verschillende standen, afhankelijk van het model
· Industrieverpakking
BAHCO
Waterpomptang 250mm verchroomd
ERIKS Artikelnr: 23072967
Catalogusartikelnr 1: 8224CIP |
Prijs (Per stuk):
€ 44,71
|
||
BAHCO
Waterpomptang 315mm verchroomd
ERIKS Artikelnr: 23072968
Catalogusartikelnr 1: 8225CIP |
Prijs (Per stuk):
€ 59,41
|