KNIPEX Compacte zijkniptang X-CUT type 5294
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: van chroom-vanadium-sneldraaistaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Snijvlakken extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 40% krachtbesparing in vergelijking met zijsnijtangen van gelijke lengte door verbeterde hefboomverhouding bij zijdelings verzet draaipunt. Dubbel gelagerde scharnieras voor harde, permanente belasting. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Toepassing: ideaal voor de universele inzet in montage, onderhoud en productie..
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
Kop gepolijst
KNIPEX
Compacte zijsnijtang verchroomd met kunststof grepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 12510165
Catalogusartikelnr 1: 73 05 160 Catalogusartikelnr. 2: 73 05 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,05
|
||
KNIPEX
Compacte zijsnijtang gepolijst met kunststof grepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 12510164
Catalogusartikelnr 1: 73 02 160 Catalogusartikelnr. 2: 73 02 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,22
|