FORMAT Electronica zijsnijtang ronde kop met facet en meercomponenten greep type 5329
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal, Kop gepolijst, met openingsveer. Grepen met zware, gedekte meercomponenten-kunststof-omhulsel.
Middelharde draad = 800 N/mm²
Harde draad = 1600 N/mm²
Pianodraad = 2000 N/mm²
FORMAT
Zijsnijtang elektronica met afgeschuinde rand en veer 110mm
ERIKS Artikelnr: 23073213
Catalogusartikelnr 1: 53290015 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,15
|
||
FORMAT
Zijsnijtang elektronica met afgeschuinde rand 110mm
ERIKS Artikelnr: 23073211
Catalogusartikelnr 1: 53290005 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,15
|