FORMAT Kracht zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 5320
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van speciaal staal, inductief veredeld. Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen.
Middelharde draad = 800 N/mm²
Harde draad = 1600 N/mm²
Pianodraad = 2000 N/mm²
FORMAT
Kracht-zijsnijtang VDE verchroomd 160mm
ERIKS Artikelnr: 23073336
Catalogusartikelnr 1: 53200160 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,36
|
||
FORMAT
Kracht-zijsnijtang VDE verchroomd 180mm
ERIKS Artikelnr: 23073224
Catalogusartikelnr 1: 53200180 |
Prijs (Per stuk):
€ 30,51
|
||
FORMAT
Kracht-zijsnijtang VDE verchroomd 200mm
ERIKS Artikelnr: 23073223
Catalogusartikelnr 1: 53200200 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,14
|