KNIPEX Zijsnijtang verchroomd met meer-componentengrepen type 70 05
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
KNIPEX
Zijsnijtang verchroomd met meercomponentengrepen 125mm
ERIKS Artikelnr: 23073304
Catalogusartikelnr 1: 70 05 125 Catalogusartikelnr. 2: 70 05 125 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,83
|
||
KNIPEX
Zijsnijtang verchroomd met meercomponentengrepen 140mm
ERIKS Artikelnr: 23073305
Catalogusartikelnr 1: 70 05 140 Catalogusartikelnr. 2: 70 05 140 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,96
|
||
KNIPEX
Zijsnijtang verchroomd met meercomponentengrepen 160mm
ERIKS Artikelnr: 23073306
Catalogusartikelnr 1: 70 05 160 Catalogusartikelnr. 2: 70 05 160 |
Prijs (Per stuk):
€ 35,59
|
||
KNIPEX
Zijsnijtang verchroomd met meercomponentengrepen 180mm
ERIKS Artikelnr: 23073307
Catalogusartikelnr 1: 70 05 180 Catalogusartikelnr. 2: 70 05 180 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,76
|