GEDORE
Zijsnijtang 125 mm
ERIKS Artikelnr: 23073272
Catalogusartikelnr 1: 6745910
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "side cutter 125 mm",
"item_id": "gr0000000740227",
"material_number": "23073272",
"price": "29.29",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000165_0054",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "side cutter 125 mm",
"item_id": "gr0000000740227",
"material_number": "23073272",
"price": "29.29",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000165_0054",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
GEDORE
Zijsnijtang 140 mm
ERIKS Artikelnr: 23073274
Catalogusartikelnr 1: 6746050
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "side cutter 140 mm",
"item_id": "gr0000000621438",
"material_number": "23073274",
"price": "30.52",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000165_0054",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "side cutter 140 mm",
"item_id": "gr0000000621438",
"material_number": "23073274",
"price": "30.52",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000165_0054",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
GEDORE
Zijsnijtang 160 mm
ERIKS Artikelnr: 23073277
Catalogusartikelnr 1: 6746130
Prijs (Per stuk) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "side cutter 160 mm",
"item_id": "gr0000000667557",
"material_number": "23073277",
"price": "30.52",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000165_0054",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "side cutter 160 mm",
"item_id": "gr0000000667557",
"material_number": "23073277",
"price": "30.52",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pliers and grips",
"item_category4": "pr_ec000165_0054",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}