STANLEY Verstekbak in hout standaard serie 19
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Traditionele verstekbak van gedroogd beukenhout
Verlijmd en geschroefd voor stevigheid
Instelbaar op hoeken van 45° en 90°
Voorzien van ophangoog om verstekbak te bevestigen aan werktafel
STANLEY
Verstekbak in hout standaard 350x82mm - artnr. 1-19-192
ERIKS Artikelnr: 12145117
Catalogusartikelnr 1: 1-19-192 |
Prijs (Per stuk):
€ 17,28
Verpakking per 2 stuk
|
||
STANLEY
Verstekbak in hout standaard 300x65mm - artnr. 1-19-191
ERIKS Artikelnr: 12145116
Catalogusartikelnr 1: 1-19-191 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,53
Verpakking per 2 stuk
|