ProductPage

ENERPAC BRC/BRP-serie, trekcilinders, enkelwerkend, veerretour

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Capaciteit: 2,5 - 50 ton.
- Slaglengtes: 127 - 155 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.

Type
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 700
Boring (mm)
Max. last bij max. werkdruk (kg)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Trekcilinder BRC106 ENERPAC Trekcilinder BRC106 ERIKS Artikelnr: 23435812
 
Log in om prijzen te zien
Trekcilinder BRC25 ENERPAC Trekcilinder BRC25 ERIKS Artikelnr: 23435815
 
Log in om prijzen te zien
Trekcilinder BRC46 ENERPAC Trekcilinder BRC46 ERIKS Artikelnr: 13308441
 
Log in om prijzen te zien
Trekcilinder BRP106L ENERPAC Trekcilinder BRP106L ERIKS Artikelnr: 12530998
 
Log in om prijzen te zien
Trekcilinder BRP106C ENERPAC Trekcilinder BRP106C ERIKS Artikelnr: 12530995
 
Log in om prijzen te zien
Trekcilinder BRP306 ENERPAC Trekcilinder BRP306 ERIKS Artikelnr: 12531001
 
Log in om prijzen te zien
Trekcilinder BRP606 ENERPAC Trekcilinder BRP606 ERIKS Artikelnr: 12531004
 
Log in om prijzen te zien
Type
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 700
Boring (mm)
Max. last bij max. werkdruk (kg)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)