ProductPage

ENERPAC CUSP-serie, zware hefcilinders met ultralage inbouwhoogte

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Capaciteit: 10 - 1000 ton.
- slag: 6 - 17 mm.
- max. werkdruk: 700 bar.

Type: CUSP
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 700
Boring (mm)
Max. last bij max. werkdruk (kg)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Hefcilinder CUSP10 ENERPAC Hefcilinder CUSP10 ERIKS Artikelnr: 13329117
 
Log in om prijzen te zien
Hefcilinder CUSP20 ENERPAC Hefcilinder CUSP20 ERIKS Artikelnr: 13329121
 
Log in om prijzen te zien
Hefcilinder CUSP30 ENERPAC Hefcilinder CUSP30 ERIKS Artikelnr: 13329124
 
Log in om prijzen te zien
Hefcilinder CUSP50 ENERPAC Hefcilinder CUSP50 ERIKS Artikelnr: 13329127
 
Log in om prijzen te zien
Hefcilinder CUSP75 ENERPAC Hefcilinder CUSP75 ERIKS Artikelnr: 13329130
 
Log in om prijzen te zien
Hefcilinder CUSP100 ENERPAC Hefcilinder CUSP100 ERIKS Artikelnr: 13329118
 
Log in om prijzen te zien
Hefcilinder CUSP150 ENERPAC Hefcilinder CUSP150 ERIKS Artikelnr: 13329120
 
Log in om prijzen te zien
Type: CUSP
Type (DW/EW): Enkelwerkend
Max. werkdruk (bar): 700
Boring (mm)
Max. last bij max. werkdruk (kg)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)