ProductPage

ENERPAC HCL/HCRL-serie, met borgmoer enkel- en dubbelwerkende zware hefcilinders

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Capaciteit: 50 - 1000 ton.
- slag: 50 - 300 mm.
- max. werkdruk: 700 bar.

Type
Type (DW/EW)
Max. werkdruk (bar): 700
Boring (mm)
Max. last bij max. werkdruk (kg)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Zware hefcilinder HCL502 ENERPAC Zware hefcilinder HCL502 ERIKS Artikelnr: 13329254
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL504 ENERPAC Zware hefcilinder HCL504 ERIKS Artikelnr: 13329255
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL506 ENERPAC Zware hefcilinder HCL506 ERIKS Artikelnr: 13329256
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL508 ENERPAC Zware hefcilinder HCL508 ERIKS Artikelnr: 13329257
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL5010 ENERPAC Zware hefcilinder HCL5010 ERIKS Artikelnr: 13329252
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL5012 ENERPAC Zware hefcilinder HCL5012 ERIKS Artikelnr: 13329253
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL1002 ENERPAC Zware hefcilinder HCL1002 ERIKS Artikelnr: 13329242
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL1004 ENERPAC Zware hefcilinder HCL1004 ERIKS Artikelnr: 13329243
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL1006 ENERPAC Zware hefcilinder HCL1006 ERIKS Artikelnr: 13329244
 
Log in om prijzen te zien
Zware hefcilinder HCL1008 ENERPAC Zware hefcilinder HCL1008 ERIKS Artikelnr: 13329245
 
Log in om prijzen te zien
Type
Type (DW/EW)
Max. werkdruk (bar): 700
Boring (mm)
Max. last bij max. werkdruk (kg)
Aantal plunjers: 1
Buitendiameter zuigerstang (mm)
Slag (mm)
Filters wissen (30 van 30 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende