ENERPAC PU-serie, compacte elektrische pomp
- PU- serie, compacte elektrische pompen.
- Reservoir capaciteit: 1,9- 3,8 liter.
- Olieopbrengst bij max. werkdruk: 3,31 l/min bij eerste trap, 0,32 l/min bij tweede trap.
- Max. werkdruk: eerste trap 13 bar; tweede trap 700 bar.
- Motorvermogen: 0,37 kW.
ENERPAC
Elektrische pomp PUD1101E
ERIKS Artikelnr: 12526350
Catalogusartikelnr 1: B12526350 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUD1301E
ERIKS Artikelnr: 12526352
Catalogusartikelnr 1: B12526352 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUD1100E
ERIKS Artikelnr: 12526349
Catalogusartikelnr 1: B12526349 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUD1300E
ERIKS Artikelnr: 12526351
Catalogusartikelnr 1: B12526351 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUJ1200E
ERIKS Artikelnr: 12526353
Catalogusartikelnr 1: B12526353 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUJ1201E
ERIKS Artikelnr: 12526354
Catalogusartikelnr 1: B12526354 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUJ1401E
ERIKS Artikelnr: 12526356
Catalogusartikelnr 1: B12526356 |
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Elektrische pomp PUJ1400E
ERIKS Artikelnr: 12526355
Catalogusartikelnr 1: B12526355 |
Log in om prijzen te zien |