ENERPAC PA-serie, lucht-hydraulische pompen
- Reservoirinhoud 0,6 - 1,3L.
- Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,13 l/min.
- Luchtverbruik 255 l/min.
- Max. werkdruk: 700 bar.
ENERPAC
Luchtpomp PA1150
ERIKS Artikelnr: 12530982
|
Log in om prijzen te zien | ||
ENERPAC
Luchtpomp PA133
ERIKS Artikelnr: 12530985
|
Log in om prijzen te zien |