MARKAL Sneldrogende vaste verf in twist-up houder
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Snel drogende, oplichtende lakmarkeringen (5 tot 7 minuten droogtijd)
20% meer lak dan alle andere fabrikanten: betere prijs-kwaliteitsverhouding
Voor vrijwel alle oppervlakken – nat, glad, ruw of heet
Luchtdichte, geïntegreerde dop houdt de marker schoon en fris als deze niet in gebruik is
Verwerings- en UV-bestendige lak voor permanente markeringen
Vaste verfstick met draaiknop
Temperatuurbereik: -18°C tot 200°C
OPPERVLAKKEN:
Buizen en leidingen
Glas
Staal en ijzer
Rondhout en zaaghout
Beton en natuursteen
Rubber en banden
Kunststof
Keramiek
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Metaalverwerking
Autoaccessoires
Bouwnijverheid
Lassen
Leidingwerk industriële processen
Expeditieafdelingen
MARKAL
Sneldrogende vaste verf in twist-up houder blauw 17mm
ERIKS Artikelnr: 13423024
|
Prijs (Per stuk):
€ 6,08
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Sneldrogende vaste verf in twist-up houder groen 17mm
ERIKS Artikelnr: 13423023
|
Prijs (Per stuk):
€ 6,08
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Markal Quik Stik, wit Sneldrogend
ERIKS Artikelnr: 13248864
Catalogusartikelnr 1: 97140025 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,08
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Sneldrogende vaste verf in twist-up houder geel 17mm
ERIKS Artikelnr: 13368379
|
Prijs (Per stuk):
€ 6,08
Verpakking per 12 stuk
|