ProductPage

MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Safety datasheet Download   URL
Productoverzicht

Ontwikkeld voor gelijkmatige en zeer goed zichtbare markeringen op ruwe, roestige en vuile oppervlakken
De emaillelak zorgt voor extreme houdbaarheid en een verbeterde bestendigheid tegen afslijten, verwering en chemicaliën.
Leverbaar in 14 krachtige, snel drogende kleuren waarbij meteen kan worden doorgewerkt, zodat de uitvaltijd wordt teruggedrongen.
Dankzij de xyleenvrije lak zijn er minder gezondheidsrisico's voor de gebruiker en geen problemen in de VS met de naleving van de waterhuishoudingswet in Californië (California Proposition 65) en met de door het Amerikaanse milieuagentschap opgestelde lijst van gevaarlijke luchtverontreinigingsstoffen (EPA HAPS) en de meldplicht bij toxische chemicaliën (Sara 313).
De stevige metalen behuizing en de dop met clip beschermen de punt tegen afbreken. De marker kan comfortabel in de zak worden opgeborgen.
Temperatuurbereik: -46 °C tot 66 °C

OPPERVLAKKEN:
Roestig metaal
Staal en ijzer
Buizen en leidingen
Plaatwerk
Non-ferrometalen
Rubber en banden
Kunststof
Glas
Keramiek


TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Staalfabrieken en staalhandel
Metaalproductie
Petrochemische industrie
Automobielindustrie
Scheepsbouw en reparatie
Bouwnijverheid
Metaalproductie

Kleur
Penmaat (mm): 3
Uitvoering: Markeerstift
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. zwart 3mm MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. zwart 3mm ERIKS Artikelnr: 12508787
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,96
Verpakking per 12 stuk
Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. groen 3mm MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. groen 3mm ERIKS Artikelnr: 12508789
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,96
Verpakking per 12 stuk
Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. lichtgroen 3mm MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. lichtgroen 3mm ERIKS Artikelnr: 12508792
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. oranje 3mm MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. oranje 3mm ERIKS Artikelnr: 12508790
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,96
Verpakking per 12 stuk
Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. paars 3mm MARKAL Verfstift voor zeer ruige oppervlakken en een extreem duurzame markering. paars 3mm ERIKS Artikelnr: 12508796
 
Prijs (Per stuk):
€ 3,96
Verpakking per 12 stuk
Kleur
Penmaat (mm): 3
Uitvoering: Markeerstift
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)