MARKAL Vloeibare lakmarker voor hoge-temperatuurbestendigheid
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De unieke samenstelling zorgt dat de lak niet verloopt, snel droogt op olieachtige oppervlakken en nauwkeurige, permanente markeringen oplevert.
Dankzij de xyleenvrije lak zijn er minder gezondheidsrisico's voor de gebruiker en geen problemen in de VS met de naleving van de waterhuishoudingswet in Californië (California Proposition 65) en met de door het Amerikaanse milieuagentschap opgestelde lijst van gevaarlijke luchtverontreinigingsstoffen (EPA HAPS) en de meldplicht bij toxische chemicaliën (Sara 313).
Stevige metalen behuizing en robuuste punt zorgen voor minder vaak afbreken en langere levensduur van de marker
Dankzij ergonomische dop met clip comfortabel bewaren in de zak
Temperatuurbereik: -46 °C tot 66 °C
OPPERVLAKKEN:
Metalen
Glas
Keramiek
TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Warmtebehandeling
Gloeien
Metaalproductie
Metaalverwerking
Lassen
Glasproductie
MARKAL
Vloeibare lakmarker voor hoge-temperatuurbestendigheid zwart 3mm
ERIKS Artikelnr: 12968989
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Vloeibare lakmarker voor hoge-temperatuurbestendigheid wit 3mm
ERIKS Artikelnr: 12968991
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|
||
MARKAL
Vloeibare lakmarker voor hoge-temperatuurbestendigheid geel 3mm
ERIKS Artikelnr: 12968990
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 stuk
|