ProductPage
PCE

MARKAL Vloeibare lakmarkers voor dunne lijnmarkeringen

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Leverbaar in de streepbreedtes "Fijn" en "Extrafijn", voor precieze en duurzame markeringen in kleur
Keuze uit 2 maten: "Fijn" 1,5 mm en "Extrafijn" 1 mm
Zeer stevige, lichte schacht voor industrieel gebruik
Opsteekbare dop met clip beschermt de schrijfpunt en zorgt ervoor dat de marker gemakkelijk in de zak kan worden opgeborgen
Dankzij de xyleenvrije lak zijn er minder gezondheidsrisico's voor de gebruiker en geen problemen in de VS met de naleving van de waterhuishoudingswet in Californië (California Proposition 65) en met de door het Amerikaanse milieuagentschap opgestelde lijst van gevaarlijke luchtverontreinigingsstoffen (EPA HAPS) en de meldplicht bij toxische chemicaliën (Sara 313).
Temperatuurbereik: ‑18 °C tot 66 °C


OPPERVLAKKEN:
Staal en ijzer
Stoffen, weefsels (textiel)
Kunststoffen
Glas
Buizen en leidingen

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE:
Industriële productie
Lassen
Automobielindustrie en andere gebieden van de transportindustrie
Metaalverwerking
Textiel