Parallelle eindmaten uit gehard staal met tolerantieklasse 0 type 4350
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:DIN EN ISO 3650 (voorheen DIN 861), van hoogwaardig, speciaal gelegeerd en ontspant speciaal staal van hoge stabiliteit en goed hechtvermogen. De hardheid van de eindmaten bedraagt 800 HV (64 HRC), daarom zeer stabiel en uiterst slijtvast.
Iedere eindmaat is met een individueel indentificatienummer gekenmerkt.
Tolerantieklasse 0: kalibreren andere diktemeters en meetapparaten in geklimatiseerd meetlaboratorium.
Parallelle eindmaat 50.00 MM precisie klasse 0
ERIKS Artikelnr: 23421619
Catalogusartikelnr 1: 43500114 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,17
|
||
Parallelle eindmaat 30.00 MM precisie klasse 0
ERIKS Artikelnr: 23421617
Catalogusartikelnr 1: 43500112 |
Prijs (Per stuk):
€ 19,75
|
||
Parallelle eindmaat 40.00 MM precisie klasse 0
ERIKS Artikelnr: 23421618
Catalogusartikelnr 1: 43500113 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,97
|