Parallelle eindmaten uit gehard staal met tolerantieklasse 2 type 4352
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:DIN EN ISO 3650 (voorheen DIN 861), van hoogwaardig, speciaal gelegeerd en ontspant speciaal staal van hoge stabiliteit en goed hechtvermogen. De hardheid van de eindmaten bedraagt 800 HV (64 HRC), daarom zeer stabiel en uiterst slijtvast.
Iedere eindmaat is met een individueel indentificatienummer gekenmerkt.
Tolerantieklasse 2: Meest gebruikte werkstandaard in de productie voor de controle van kalibers en voor het instellen van meetapparatuur.
Parallelle eindmaat 100.00 MM precisie klasse 2
ERIKS Artikelnr: 23421897
Catalogusartikelnr 1: 43520120 |
Log in om prijzen te zien | ||
Parallelle eindmaat 10.00 MM precisie klasse 2
ERIKS Artikelnr: 23421858
Catalogusartikelnr 1: 43520081 |
Prijs (Per stuk):
€ 6,27
|
||
Parallelle eindmaat 3.00 MM precisie klasse 2
ERIKS Artikelnr: 23421844
Catalogusartikelnr 1: 43520067 |
Prijs (Per stuk):
€ 5,05
|
||
Parallelle eindmaat 70.00 MM precisie klasse 2
ERIKS Artikelnr: 23421893
Catalogusartikelnr 1: 43520116 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,60
|
||
Parallelle eindmaat 1000.00MM precisie klasse 2
ERIKS Artikelnr: 23421912
Catalogusartikelnr 1: 43521000 |
Prijs (Per stuk):
€ 544,10
|