HELIOS PREISSER Precisie controleset uit roestvaststaal type 4627
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Uitvoering:winkelhaak conform DIN 875/00, gehard en van roestvast staal. Haarliniaal conform DIN 874/00, normaal staal, verblindingsvrij gebruineerd Levering in houten cassette.
Toepassing: voor controle-doeleinden in de gereedschapsbouw en fabricage.
Setinhoud:
1 haarwinkelhaak, afmeting 75 x 50 mm (Bestel-nr. 4621 0750)
1 matrijzenmakerswinkelhaak met binnenmeetkant, afmeting 25 x 20 mm (Bestel-nr. 4625 0250)
1 matrijzenmakerswinkelhaak met binnenmeetkant, afmeting 40 x 28 mm (Bestel-nr. 4625 0400)
1 haarliniaal, lengte 100 mm (Bestel-nr. 4761 0100)
1 eindmaat-aftekenpen, 60 x 9 x 9 mm