BAHCO Zweihaken type no. 9572
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Voor het overbrengen van een gemeten hoek op een werkstuk voor zagen of machinebewerking
· Typische toepassing voor een zweihaak is een draaiende trap, die meerdere hoeken heeft, anders dan 45° en 90°
· Blad van koudgewalst bandstaal, gehard. Het blad is met een schroef vastgezet tussen twee gesmede delen. De balk is vervaardigd van geperst zink
BAHCO
Zweihaak 200mm
ERIKS Artikelnr: 23145122
Catalogusartikelnr 1: 9572-200 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,36
|
||
BAHCO
Zweihaak 250mm
ERIKS Artikelnr: 23145117
Catalogusartikelnr 1: 9572-250 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,65
|