FORTIS Diepte/breedte schuifmaten, 1/50mm
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Diepteschuifmaat met dubbelzijdig haakse meetstang, verdeling afleesgedeelte 0,02 mm
Uitvoering:
Roestvrij staal, gehard, aflezing en nonius mat verchroomd en aan beide kanten uitermate nauwkeurig d.m.v. laser gegraveerd, dubbelzijdige haakse meetstang die kan worden verwisseld, met vergrendelingsschroef
FORTIS
Breedte- en dieptemeter 200mm 1/50
ERIKS Artikelnr: 13680070
Catalogusartikelnr 1: 42140200 |
Prijs (Per stuk):
€ 117,92
|
||
FORTIS
Breedte- en dieptemeter 300mm 1/50
ERIKS Artikelnr: 14567825
Catalogusartikelnr 1: 42140300 |
Prijs (Per stuk):
€ 150,77
|