Instelring type 4401
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Instelring
Uitvoering: van gehard kaliberstaal. De werkelijke grootte staat op de afstelringen gegraveerd.
Toepassing: voor het instellen van precisie-binnenmeetapparaten.
Instelring DIN2250C 10,0mm
ERIKS Artikelnr: 12740523
Catalogusartikelnr 1: 44010100 |
Log in om prijzen te zien | ||
Instelring DIN2250C 100,0mm
ERIKS Artikelnr: 12740560
Catalogusartikelnr 1: 44011000 |
Log in om prijzen te zien | ||
Instelring DIN2250C 50,0mm
ERIKS Artikelnr: 12740550
Catalogusartikelnr 1: 44010500 |
Log in om prijzen te zien | ||
Instelring DIN2250C 6,0mm
ERIKS Artikelnr: 12740519
Catalogusartikelnr 1: 44010060 |
Log in om prijzen te zien | ||
Instelring DIN2250C 75,0mm
ERIKS Artikelnr: 12740555
Catalogusartikelnr 1: 44010750 |
Log in om prijzen te zien | ||
Instelring DIN2250C 8,0mm
ERIKS Artikelnr: 12740521
Catalogusartikelnr 1: 44010080 |
Log in om prijzen te zien |