|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 12mm
ERIKS Artikelnr: 12740456
Catalogusartikelnr 1: 44000012
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 12mm",
"item_id": "gr0000001364738",
"material_number": "12740456",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 14mm
ERIKS Artikelnr: 12740458
Catalogusartikelnr 1: 44000014
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 14mm",
"item_id": "gr0000001361561",
"material_number": "12740458",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 15mm
ERIKS Artikelnr: 12740459
Catalogusartikelnr 1: 44000015
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 15mm",
"item_id": "gr0000001363443",
"material_number": "12740459",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 16mm
ERIKS Artikelnr: 12740460
Catalogusartikelnr 1: 44000016
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 16mm",
"item_id": "gr0000001361019",
"material_number": "12740460",
"price": "21.13",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 16mm",
"item_id": "gr0000001361019",
"material_number": "12740460",
"price": "21.13",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 20mm
ERIKS Artikelnr: 12740464
Catalogusartikelnr 1: 44000020
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 20mm",
"item_id": "gr0000001362427",
"material_number": "12740464",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 30mm
ERIKS Artikelnr: 12740483
Catalogusartikelnr 1: 44000030
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 30mm",
"item_id": "gr0000001362619",
"material_number": "12740483",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 32mm
ERIKS Artikelnr: 12740484
Catalogusartikelnr 1: 44000032
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 32mm",
"item_id": "gr0000001361749",
"material_number": "12740484",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 34mm
ERIKS Artikelnr: 12740486
Catalogusartikelnr 1: 44000034
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 34mm",
"item_id": "gr0000001364476",
"material_number": "12740486",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 35mm
ERIKS Artikelnr: 12740487
Catalogusartikelnr 1: 44000035
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 35mm",
"item_id": "gr0000001361113",
"material_number": "12740487",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
Gatpenkaliber DIN2245-2 H7 40mm
ERIKS Artikelnr: 12740491
Catalogusartikelnr 1: 44000040
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "limit plug gauge din2245h7 40mm",
"item_id": "gr0000001363447",
"material_number": "12740491",
"price": "0",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"gauges",
"item_category4": "pr1444308147708",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|