BOSCH Lijnlaser type GLL 3-80 C
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bosch GLL 3-80 C Lijnlaser. Hoge precisie door de innovatieve CAL Guard-monitoring en Bluetooth verbinding met uw smartphone voor afstandsbediening en contactloze instelling van het gereedschap. Geleverd in doos inclusief toebehoren en inlay voor L-Boxx.
Sterke laser met 3 rode Lijnen zowel te gebruiken op 12 Volt Li-Ion accu als op standaard AA-batterijen. De laser is onderdeel van het Bosch Simply Connected assortiment - Dus te gebruiken met de Bosch App via Bluetooth.
Hoge zichtbaarheid door krachtige diodes.
BOSCH
Lijnlaser GLL 3-80 C 12V - 2.0Ah Li-Ion +L-Boxx
ERIKS Artikelnr: 13289531
Catalogusartikelnr 1: 0 601 063 R02 Catalogusartikelnr. 2: 0601063R02 |
Prijs (Per stuk):
€ 597,07
|
||
BOSCH
Lijnlaser GLL 3-80 C
ERIKS Artikelnr: 13289533
Catalogusartikelnr 1: 0 601 063 R00 Catalogusartikelnr. 2: 0601063R00 |
Prijs (Per stuk):
€ 489,55
|