|
FORMAT
Haarliniaal DIN874/00 VA 100mm
ERIKS Artikelnr: 13622848
Catalogusartikelnr 1: 44520100
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 100mm",
"item_id": "g1579278039566260",
"material_number": "13622848",
"price": "14.23",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 100mm",
"item_id": "g1579278039566260",
"material_number": "13622848",
"price": "14.23",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Haarliniaal DIN874/00 VA 150mm
ERIKS Artikelnr: 14051059
Catalogusartikelnr 1: 44520150
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 150mm",
"item_id": "g1579278039574017",
"material_number": "14051059",
"price": "21.99",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 150mm",
"item_id": "g1579278039574017",
"material_number": "14051059",
"price": "21.99",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Haarliniaal DIN874/00 VA 200mm
ERIKS Artikelnr: 14051060
Catalogusartikelnr 1: 44520200
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 200mm",
"item_id": "g1579278039574148",
"material_number": "14051060",
"price": "24.66",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 200mm",
"item_id": "g1579278039574148",
"material_number": "14051060",
"price": "24.66",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Haarliniaal DIN874/00 VA 300mm
ERIKS Artikelnr: 13608420
Catalogusartikelnr 1: 44520300
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 300mm",
"item_id": "g1579278039565825",
"material_number": "13608420",
"price": "0",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Haarliniaal DIN874/00 VA 500mm
ERIKS Artikelnr: 14051061
Catalogusartikelnr 1: 44520500
|
Prijs (Per stuk):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 500mm",
"item_id": "g1579278039574096",
"material_number": "14051061",
"price": "110.45",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "strgt. edge din874/00 va 500mm",
"item_id": "g1579278039574096",
"material_number": "14051061",
"price": "110.45",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"measuring instruments",
"item_category3":"rulers",
"item_category4": "pr1000488936222633",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|