FORMAT Dubbele V-blokken met spanbeugel type 4786
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:nauwkeurigheid 0,004 mm. Van speciaal gietijzer, met 2 verschillende grootte inkepingen 90°, V-blok inkeping 90° en kopse vlakken hoeksgewijs naar het standvlak geslepen, paarsgewijs zeer fijn geslepen.
Toepassing: voor het afkrassen, uitrichten en controleren van cilindrische werkstukken.
Aanwijzing: magnetische V-blokken afzonderlijk zie (Bestel-nr. 3965 ) ,
paarsgewijs zie (Bestel-nr. 3966),
magnetische V-blokken (paren) met scharnier zie (Bestel-nr. 3983)
FORMAT
Dubbele V-blokken paar kwaliteit 3 100x75x75mm
ERIKS Artikelnr: 12255883
Catalogusartikelnr 1: 47860015 |
Prijs (Per stuk):
€ 752,49
|
||
FORMAT
Dubbele V-blokken paar kwaliteit 3 75x55x55mm
ERIKS Artikelnr: 12051440
Catalogusartikelnr 1: 47860010 |
Prijs (Per paar):
€ 516,71
|