BAHCO Haken en prikgereedschap type no. 2633(L)/S4
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
· Mini priemen, haken en prikkers
· Te gebruiken als kraspen, om een lijn te trekken, O-ringen te verwijderen, het maken van gaten in leer en stof
· Voor het schoonmaken van hoekjes en spleten
· Kunststof handvat met een roestvaststalen blad
· 2633/S4 totale lengte 130 mm
· 2633L/S4 totale lengte 250 mm
BAHCO
Haken- prik- priemset 130mm
ERIKS Artikelnr: 23928921
Catalogusartikelnr 1: 2633/S4 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,11
Verpakking per 12 stuk
|
||
BAHCO
Haken- prik- priemset 250mm
ERIKS Artikelnr: 23928922
Catalogusartikelnr 1: 2633L/S4 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,53
|