STANLEY Rolbandmaat Powerlock ABS M/FT serie 33
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Band voorzien van Mylar®-deklaag: tot 10 x meer beschermd tegen slijtage dan traditionele meetbanden
Haakje bevestigd met 2 klinknagels (3 klinknagels vanaf 5m) op metalen plaatje, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Nauwkeurigheid: klasse II
Bandblokkeerknop
Broekklem
STANLEY
Rolbandmaat Powerlock ABS M/FT 3m - 12,7mm - artnr. 0-33-203
ERIKS Artikelnr: 23894186
Catalogusartikelnr 1: 0-33-203 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|