STANLEY Rolbandmaat Powerlock Blade Armor serie 33
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/stanley.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Verchroomd huis van schokvaste ABS
Compact Ergo Huis- 12% kleiner dan traditionele rolbandmaat
Blade Armor™- meetband gaat 2 X zolang mee – 95% minder kans dat meetband breekt
Haakje bevestigd met 3 klinknagels, vermindert risico op afbreken bij onvoorzichtig gebruik- 40% sterker dan bevestiging met 2 klinknagels
Schuifhaakje met werkelijke nulstand – voor nauwkeurige binnen- en buitenmaten
Broekklem
Nauwkeurigheid: klasse II
![]() |
STANLEY
Rolbandmaat Powerlock Blade Armor 5m - artnr. 0-33-514
ERIKS Artikelnr: 12144629
Catalogusartikelnr 1: 0-33-514 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,28
|
|
![]() |
STANLEY
Rolbandmaat Powerlock Blade Armor 8m - artnr. 0-33-527
ERIKS Artikelnr: 12144630
Catalogusartikelnr 1: 0-33-527 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,54
Verpakking per 4 stuk
|
|
![]() |
STANLEY
Rolbandmaat Powerlock Blade Armor 10m - artnr. 0-33-532
ERIKS Artikelnr: 12144634
Catalogusartikelnr 1: 0-33-532 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,30
|