FORMAT Digitale diepteschuifmaat met omgezette meetstang type 4080
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 862, van roestvast staal, gehard, meetoppervlakken fijn geslepen en gehard, met vastzetschroef, cijferhoogte van de LCD-weergave 6 mm, met data-uitgang Opto RS 232. Levering in houten cassette.
Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, hold-functie (meetwaarde-geheugen).
Leveringsomvang: met batterij.
Aanwijzing:
reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
Datakabel (Bestel-nr. 4025 0002).
FORMAT
Diepteschuifmaat digitaal 200mm
ERIKS Artikelnr: 23421050
Catalogusartikelnr 1: 40801200 |
Prijs (Per stuk):
€ 532,52
|
||
FORMAT
Diepteschuifmaat digitaal 300mm
ERIKS Artikelnr: 23421051
Catalogusartikelnr 1: 40801300 |
Prijs (Per stuk):
€ 618,16
|
||
FORMAT
Diepteschuifmaat digitaal 150mm
ERIKS Artikelnr: 14567894
Catalogusartikelnr 1: 40801150 |
Prijs (Per stuk):
€ 497,47
|