FORMAT Digitale werkplaatsschuifmaat met punten zonder fijninstelling type 4057
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 862, van roestvast staal, gehard, meetvlakken fijn geslepen, met vastzetschroef, cijferhoogte van de LCD-weergave 6,0 mm, met meetpunten en data-uitgang Opto RS 232. Levering in houten cassette.
Functies: aan- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, hold-functie (meetwaarde-opslag).
Toepassing: voor binnen- en buitenmetingen.
Leveringsomvang: met batterij.
Aanwijzing:
reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
Datakabel (Bestel-nr. 4025 0002).
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal 300mm
ERIKS Artikelnr: 23420980
Catalogusartikelnr 1: 40570300 |
Prijs (Per stuk):
€ 751,55
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal 500mm
ERIKS Artikelnr: 23420981
Catalogusartikelnr 1: 40570500 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.112,44
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal 1000m
ERIKS Artikelnr: 12596264
Catalogusartikelnr 1: 40571000 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.125,84
|
||
FORMAT
Werkplaatsschuifmaat digitaal 800mm
ERIKS Artikelnr: 12596263
Catalogusartikelnr 1: 40570800 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.799,74
|