FORMAT Digitale zakschuifmaat met absolute waardefunctie IP 67 type 4023
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van roestvast staal, gehard, meetvlakken fijn geslepen, beschermingsklasse IP 67, met vastzetschroef, cijferhoogte van het LCD-scherm 7,5 mm. Levering in kunststof etui.
Functies: met schuif-elektronica en toetsvergrendeling, aan- en automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, ABS-functie.
Toepassing: voor binnen-, buiten-, diepte- en getrapte metingen.
Leveringsomvang: met batterij.
Aanwijzing: reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
FORMAT
Schuifmaat IP67 digitaal 150mm zonder data
ERIKS Artikelnr: 12128661
Catalogusartikelnr 1: 40231150 |
Prijs (Per stuk):
€ 226,63
|
||
FORMAT
Schuifmaat IP67 digitaal 200mm zonder data
ERIKS Artikelnr: 12128662
Catalogusartikelnr 1: 40231200 |
Prijs (Per stuk):
€ 338,40
|
||
FORMAT
Schuifmaat IP67 digitaal 300mm zonder data
ERIKS Artikelnr: 12128663
Catalogusartikelnr 1: 40231300 |
Prijs (Per stuk):
€ 450,19
|