FORMAT Digitale zakschuifmaat met absolute waardefunctie type 4020
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: DIN 862, van roestvast staal, gehard, meetvlakken fijn geslepen, met vastzetschroef, cijferhoogte van het LCD-scherm 7,5 mm. Inductief meetsysteem, resistent tegen vocht en handzweet. Levering in kunststof box.
Functies: met schuif-elektronica en toetsvergrendeling, aan- en automatische uitschakeling, mm/inch-omschakeling, reset (nulpuntinstelling) op iedere positie mogelijk, ABS-functie.
Toepassing: voor binnen-, buiten-, diepte- en getrapte metingen.
Leveringsomvang: met batterij.
Aanwijzing: reserve batterij (Bestel-nr. 4027 2032).
FORMAT
Schuifmaat digitaal 150mm zonder data
ERIKS Artikelnr: 23420865
Catalogusartikelnr 1: 40201150 |
Prijs (Per stuk):
€ 182,79
|
||
FORMAT
Schuifmaat digitaal 150mm zonder data ET
ERIKS Artikelnr: 12596226
Catalogusartikelnr 1: 40201151 |
Prijs (Per stuk):
€ 182,79
|