ProductPage

CAT Inspectiespiegel RVS massief 120mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Autoclaveerbaar: 134°C bij 2 bar

Diameter (mm)
Max. lengte (mm): 120
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Inspectiespiegel RVS massief 18x120mm CAT Inspectiespiegel RVS massief 18x120mm ERIKS Artikelnr: 12733563

Catalogusartikelnr 1: 099-0131-10

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,70
Inspectiespiegel RVS massief 20x120mm CAT Inspectiespiegel RVS massief 20x120mm ERIKS Artikelnr: 12733564

Catalogusartikelnr 1: 099-0132-10

 
Prijs (Per stuk):
€ 18,70
Diameter (mm)
Max. lengte (mm): 120
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)