HAIMER Universel 3d taster ip 67 type 3770
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: beschermingsklasse IP 67. Nauwkeurige universele 3D-taster voor inbouw in de freesspindel resp. de verzinkkop, de spindelas wordt exact aan het werkstuk- of apparaatzijde gepositioneerd. De aanlooprichting is willekeurig (X-, Y-, Z-as). De meetklok slaat altijd in de gelijke richting uit en geeft de afstand aan tussen spindelas en werkstukkant. Zodra de aanduiding op nul staat, bevindt de spindelas zich exact aan de werkstukkant, onmiddellijk zonder lang proberen, zonder berekening, zonder aantoonbare problemen. Het reduceert de nevenkosten, verhoogt de productiviteit en ontlast de medewerkers. De taster wordt zonder gereedschap gewisseld, een nieuwe ijking van de taster is niet noodzakelijk. Extra veiligheid biedt de grote overlap in combinatie met het beproefde gewenste breekpunt in het tasterelement. Voor de hoogste meetnauwkeurigheid worden alle universele 3 D-tasters bij de montage apart gemeten en afgeregeld. Voor eenvoudigste handhaving is er de universele-3D-knop met een geïntegreerde conische schacht (bestel-nr. 3770 0010). Steilconus (DIN 69871, SK 40) en universele-3D-taster vormen een eenheid.
Toepassing: voor het zetten van werkstuk-nulpunten en lengtemetingen op frees- en vonkerosiemachines (geïsoleerde tasterelement) alsmede voor centreren en het gemiddelde bepalen van boringen en assen.
Leveringsomvang: 3D-knop en korte knopinzet Ø 4 mm.
Opmerking: De knopinzetten van de nieuwe generatie passen ook in de beschikbare universele-3D-knop.
HAIMER
Taster-3D universeel schacht 20mm
ERIKS Artikelnr: 23420088
Catalogusartikelnr 1: 37700005 |
Prijs (Per stuk):
€ 574,60
|
||
HAIMER
Taster-3D universeel SK40 D69871
ERIKS Artikelnr: 23420089
Catalogusartikelnr 1: 37700010 |
Prijs (Per stuk):
€ 618,69
|