FORMAT Magneet waterpas type 4746
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:kleine waterpas van robuust aluminium, met 3 massieve acryl-libellen (UV- en waterbestendig) en 2 sterke magneten. De nieuwe, gepatenteerde zijaanzicht met spiegeloptiek vergemakkelijkt de vaststelling van verticalen aan moeilijk bereikbare plaatsen.
Nauwkeurigheid: 0,5 mm/m.
Toepassing: geschikt voor horizontale en verticale standaardmetingen.
FORMAT
Magneetwaterpas 3 libellen 25cm
ERIKS Artikelnr: 12596601
Catalogusartikelnr 1: 47460025 |
Prijs (Per stuk):
€ 33,83
|
||
FORMAT
Magneetwaterpas mini 10cm met 2 libellen
ERIKS Artikelnr: 14569120
Catalogusartikelnr 1: 47460010 |
Prijs (Per stuk):
€ 17,62
|