FORMAT Magnetische waterpas type 4729
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van roodkleurig poedergecoat en dikwandig aluminium met sterke hechtkracht door groot uitgevallen permanent magneet in de zool. Met van elk een horizontale- en verticale libel, door loepeffect in de horizontale libel ook bij slecht omgevingslicht goed afleesbaar. De onbreekbare, tonvormige libellen van plexiglas zijn elektronisch afgesteld en met de houder ultrasoon vastgelast.
5 jaar garantie op de houdbaarheid van de libellen. Met stootdempende, onbreekbare eindkappen.
Meetnauwkeurigheid minstens 0,5 mm/m voor standaard- en omslagmetingen. Met gefreesde meetvlakken tot 100 cm.
Toepassing: in het bijzonder geschikt voor installateurs alsmede interieur- en stellingbouwers. Voor horizontale en verticale standaard-, bovenhands- en omslagmetingen geschikt.
FORMAT
Waterpas LM met magneet rood gepoedercoat 40cm
ERIKS Artikelnr: 23422796
Catalogusartikelnr 1: 47290040 |
Prijs (Per stuk):
€ 41,43
|
||
FORMAT
Waterpas LM met magneet rood gepoedercoat 60cm
ERIKS Artikelnr: 23422797
Catalogusartikelnr 1: 47290060 |
Prijs (Per stuk):
€ 44,40
|
||
FORMAT
Waterpas LM met magneet rood gepoedercoat 80cm
ERIKS Artikelnr: 23422798
Catalogusartikelnr 1: 47290080 |
Prijs (Per stuk):
€ 55,97
|
||
FORMAT
Waterpas LM met magneet rood gepoedercoat 100cm
ERIKS Artikelnr: 23422799
Catalogusartikelnr 1: 47290100 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,37
|
||
FORMAT
Waterpas LM met magneet rood gepoedercoat 180cm
ERIKS Artikelnr: 12596589
Catalogusartikelnr 1: 47290180 |
Prijs (Per stuk):
€ 109,14
|