PFERD Slijpkap PC vorm L aluminiumoxide A
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Slijpkapje, vorm L, 11 x 25 mm
Toepassingsaanwijzing Schuurkappen
- De schuurkappen kunnen met een lichte rechtsse draai op of van de houder geschoven worden.
- Het verwisselen wordt eenvoudiger, als de schuurkap-drager in de machine opgespannen is.
- De schuurkappen bereiken hun beste resultaten bij een schuursnelheid van 10-20 m/s.
- De maximale omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximale toerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven worden.
Uitvoering: Kunstharsgebonden korundstrooiing (A). Met zeer goede korrelhechting en lange standtijd.
Toepassing: Voor afwerk-werkzaamheden in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor de bewerking van matrijzen, bochten en boorgaten, met gebruik van flexibele assen of rechte slijpers.
PFERD
Slijpkap vorm L voor 11x25mm K60
ERIKS Artikelnr: 23428913
Catalogusartikelnr 1: 83730060 Catalogusartikelnr. 2: 83730060-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,92
Verpakking per 50 stuk
|
||
PFERD
Slijpkap vorm L voor 11x25mm K150
ERIKS Artikelnr: 23428914
Catalogusartikelnr 1: 83730150 Catalogusartikelnr. 2: 83730150-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,92
Verpakking per 50 stuk
|
||
PFERD
Slijpkap vorm L voor 5x15mm K80
ERIKS Artikelnr: 23873172
Catalogusartikelnr 1: 83710080 Catalogusartikelnr. 2: 4007220151235 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,95
Verpakking per 50 stuk
|
||
PFERD
Slijpkap vorm L voor 5x15mm K150
ERIKS Artikelnr: 23873173
Catalogusartikelnr 1: 4007220151242 Catalogusartikelnr. 2: 83710150 |
Prijs (Per stuk):
€ 0,93
Verpakking per 50 stuk
|