PFERD Edelkorund-slijpstiften-set
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:edelkorund rosa AR, hardheid O (middelhard), keramische binding 5 V, universeel inzetbaar, vormvast, kantstabiel.
Korrelgrootte fijn. Schacht-Ø 3 mm.
Setinhoud:
11 cilindervorm ZY 0510 (elk 2 stuks), ZY 0810 (elk 2 stuks), ZY 1604 (elk 2 stuks), ZY 0408, ZY 0613, ZY 0802, ZY 1013, ZY 1303
1 walsrondvorm WR 0510
1 kogelvorm KU 05
2 spitsboogvorm SP 0306, SP 0816
PFERD
Slijpstiftenset 2002 druppelvorm O fijn
ERIKS Artikelnr: 23429149
Catalogusartikelnr 1: 84740001 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,96
|
||
PFERD
Slijpstiftenset 2001 druppelvorm O grof
ERIKS Artikelnr: 23429150
Catalogusartikelnr 1: 84770001 |
Prijs (Per stuk):
€ 26,29
|