ProductPage

PFERD Stiftsteen serie B43-B61 hardheid O

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Diameter (mm)
Materiaal bekleding: Aluminiumoxide
Korrel: 80
Vorm
Hardheid: O
Lengte (mm): 19
Stiftaansluiting (mm): 3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Stiftsteen Vorm B52 korrel 80 hardheid O AR 10x19 PFERD Stiftsteen Vorm B52 korrel 80 hardheid O AR 10x19 ERIKS Artikelnr: 23872355

Catalogusartikelnr 1: 4007220117521

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,21
Verpakking per 10 stuk
Stiftsteen Vorm B51 korrel 80 hardheid O AR 11x19 PFERD Stiftsteen Vorm B51 korrel 80 hardheid O AR 11x19 ERIKS Artikelnr: 23872353

Catalogusartikelnr 1: 4007220117507

 
Prijs (Per stuk):
€ 3,79
Verpakking per 10 stuk
Diameter (mm)
Materiaal bekleding: Aluminiumoxide
Korrel: 80
Vorm
Hardheid: O
Lengte (mm): 19
Stiftaansluiting (mm): 3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)