PFERD COMBIDISC-houder middelharde uitvoering voor schuurbladen 75mm
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pferd.png)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
COMBIDISC®-houder, Ø 75 mm
Toepassing: voor de opname van COMBIDISC®-schuurbladen, COMBIDISC®-vliesschijven en POLICLEAN®-schijven. Schacht-Ø 6 mm.
![]() |
PFERD
houder voor COMBIDISC 75mm middelhard
ERIKS Artikelnr: 23428712
Catalogusartikelnr 1: 82553010 Catalogusartikelnr. 2: 82553010-1 |
Prijs (Per stuk):
€ 58,47
|
|
![]() |
PFERD
Slijpbladhouder ø 75mm - stift 6x40mm
ERIKS Artikelnr: 23873371
Catalogusartikelnr 1: 4007220597071 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,17
|