FORMAT Diamant-africhtwerktuig met één enkele punt type 8512
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering: In een schacht vastgezette, enkele of monokristal afdraaidiamant, blokvormige of vastgegroeide kristalvorm, nauwelijks insluitsels, slechts weinig, onregelmatige haarscheurtjes, geen kloven.
Toepassing: voor het profileren resp. afdraaien van alle keramisch gebonden slijpschijven. De africhter is steeds zo in te spannen, dat de hoek van het midden van de slijpschijf tussen de 5° en 15° ligt. Africhtwerkzaamheden met diamanten dienen bij voorkeur nat en met toevoeging van veel koelmiddel uitgevoerd te worden, omdat deze temperatuur- en schokgevoelig zijn. Bij een toenemende afstomping van de diamant dient deze 90° verdraaid te worden.
Aanwijzing: De keuze van de juiste diamantgrootte is afhankelijk van de doorsnede van de slijpschijf resp. van de breedte van de slijpschijf. Gebruikte diamantafrichters dienen tijdig van een nieuwe zetting voorzien te worden.
FORMAT
Diamant-africhter met enkele punt 0,25 karaat MK1
ERIKS Artikelnr: 23429203
Catalogusartikelnr 1: 85121025 |
Prijs (Per stuk):
€ 43,20
|
||
FORMAT
Diamant-africhter met enkele punt 0,75 karaat 8mm
ERIKS Artikelnr: 23429210
Catalogusartikelnr 1: 85122075 |
Prijs (Per stuk):
€ 116,74
|