|
3M
Steunschijf tbv fiberschijven Type HP zwart Ø 125 mm x M14&5/8"
ERIKS Artikelnr: 23579412
Catalogusartikelnr 1: 09584
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 10 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m schijf d127xm14",
"item_id": "gr0000000616682",
"material_number": "23579412",
"price": "16.69",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"spares parts and accessories",
"item_category4": "pr_hg30sp_0269_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m schijf d127xm14",
"item_id": "gr0000000616682",
"material_number": "23579412",
"price": "16.69",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"spares parts and accessories",
"item_category4": "pr_hg30sp_0269_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Steunschijf tbv fiberschijven Zwart Ø 178 mm x M14&5/8"
ERIKS Artikelnr: 23579450
Catalogusartikelnr 1: 09921
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 5 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m schijf d178xm14&5/8'",
"item_id": "gr0000000633630",
"material_number": "23579450",
"price": "31.38",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"spares parts and accessories",
"item_category4": "pr_hg30sp_0269_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m schijf d178xm14&5/8'",
"item_id": "gr0000000633630",
"material_number": "23579450",
"price": "31.38",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"spares parts and accessories",
"item_category4": "pr_hg30sp_0269_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Steunschijf tbv fiberschijven zwart Ø 115 mm x M14&5/8"
ERIKS Artikelnr: 23579411
Catalogusartikelnr 1: 09583
|
Prijs (Per stuk):
Verpakking per 10 stuk
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "3m schijf d115xm14",
"item_id": "gr0000000767145",
"material_number": "23579411",
"price": "19.52",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"spares parts and accessories",
"item_category4": "pr_hg30sp_0269_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "3m schijf d115xm14",
"item_id": "gr0000000767145",
"material_number": "23579411",
"price": "19.52",
"item_brand": "3m",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"spares parts and accessories",
"item_category4": "pr_hg30sp_0269_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|