VSM Steunschijf type 8653
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Steunschijf
Uitvoering: geheel van rubber, met koelribben.
Toepassing: voor gebruik op haakse slijpers voor gemiddelde tot hoge toerentallen bij hoge belasting. Waaiervormige ribben verstevigen de steunschijf en zorgen, samen met de extra gaten, voor luchtcirculatie waardoor er minder warmteontwikkeling bij het slijpen ontstaat. Door het koele slijpen wordt tevens de levensduur van de fiberschijven verlengd.
VSM
Steunschijf geribbeld M14 125mm
ERIKS Artikelnr: 12728518
Catalogusartikelnr 1: 86530125 |
Prijs (Per stuk):
€ 8,01
|
||
VSM
Steunschijf geribbeld M14 180mm
ERIKS Artikelnr: 12728519
Catalogusartikelnr 1: 86530180 |
Prijs (Per stuk):
€ 13,68
|