3M Afbraamschijf voor staal en RVS
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Afbraamschijf voor staal en RVS
Cubitron™ II
Uitvoering: Cubitron™ II-precisiekorrel. Koel slijpend voor zeer snelle bewerking. Tot 3 keer langere levensduur ten opzichte van normale afbraamschijven. Krachtsreductie tot 70 % bij gelijke afdracht ten opzichte van andere premiumproducten. Asgat 22,23 mm.
Toepassing: scheepsbouw, constructiestaal, algemene metaalverwerking, olie en gasindustrie, Industriële machinebouw. Speciaal ontwikkeld voor gebruik op RVS en mild steel.
3M
Cubitron™ II Afbraamschijf T27, Ø 115 mm x 7 mm x 22 mm
ERIKS Artikelnr: 12739299
Catalogusartikelnr 1: 80260115 |
Log in om prijzen te zien | ||
3M
Afbraamschijf 125x7,0x22,23mm Cubitron II
ERIKS Artikelnr: 12739302
Catalogusartikelnr 1: 80260125 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
|