3M Cubitron II Afbraamschijf T27
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
3M™ Cubitron™ II Afbraamschijven zijn gemaakt van 3M Precision Shaped Ceramic Grain
Het zijn stijve, gelijmde afbraamschijven die snel snijden en lang meegaan
Onze afbraamschijven zijn speciaal ontwikkeld voor RVS, zacht staal en legeringen voor de luchtvaart.
Voor een afbraamschijf die beter presteert dan zijn concurrenten in snede en levensduur, kiest u een 3M™ Cubitron™ II Afbraamschijf
Onze afbraamschijven hebben een 3M Precision Shaped Grain die een koele, extra scherpe snede levert, nog lang nadat concurrerende wielen al opgebruikt zijn
De schuurkorrels worden voorgevormd in driehoekige schuurkorrels (3M Precision Shaped Grain) die als een mes door metaal snijden, in plaats van te groeven of ploegen zoals traditionele schuurmaterialen
Deze punten slijpen zichzelf voortdurend wanneer kleine stukjes afbreken, waardoor ze extreem snel door materiaal snijden
Dit beperkt de ontwikkeling van wrijvingswarmte, zodat er minder hittegerelateerde spanningsbarsten en verkleuring optreden
Dankzij het verzonken middengedeelte kunt u onder elke hoek slijpen, zonder het oppervlak rondom te beschadigen
Onze afbraamschijven zijn met stijve hars gelijmd, 7 mm dik en handig voor het verwijderen van lasnaden van binnenhoeken
Bij deze schijven moet u een beschermkap gebruiken die past bij de maat van de schijf
De maximale snelheid van de afbraamschijven moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de maximumsnelheid van het gebruikte slijpapparaat.
Uitvoering
3M
Cubitron™ II Afbraamschijf, T27, 230 mm x 7 mm x 22 mm, A36
ERIKS Artikelnr: 12975910
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Cubitron™ II Afbraamschijf, T27, 180 mm x7 mm x 22 mm, A36
ERIKS Artikelnr: 12975909
|
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
3M
Cubitron™ II Cut & Grind schijf, T27, 125 mm x 4,2 mm x 22 mm, 36+
ERIKS Artikelnr: 12646507
|
Prijs (Per stuk):
€ 9,62
Verpakking per 20 stuk
|
||
3M
Afbraamschijf Cubitron II G2 125x7mm
ERIKS Artikelnr: 13452623
Catalogusartikelnr 1: 80280125 |
Log in om prijzen te zien |